クイックロック 差込形電線コネクタ

クイックロック 差込形電線コネクタ - ニチフクイックロック 差込形電線コネクタ - ニチフクイックロック 差込形電線コネクタ - ニチフクイックロック 差込形電線コネクタ - ニチフ

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要
電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格
定評の「2点接触」スプリング構造を採用

種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
注意
※電線の被覆をストリップゲージに合わせてストリップしてください
※一度接続をした電線を抜きコネクタの再接続はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
極数
寸法(縦×横×高さ)(mm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15019474QLXMC2(コンタクト/成形品)銅合金/ポリカーボネイト一般用215.0×8.2×5.80.65・0.8、0.9・1.2
オープン
229
252(税込)
当日出荷
15019490QLXMC4(コンタクト/成形品)銅合金/ポリカーボネイト一般用415.0×15.4×5.80.65・0.8、0.9・1.2
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019499QLXSQ2(コンタクト/成形品)銅合金/液晶ポリマ防災用耐熱型215.0×8.2×5.80.9・1.2
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
15019508QLXSQ4(コンタクト/成形品)銅合金/液晶ポリマ防災用耐熱型415.0×15.4×5.80.9・1.2
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする