曜日別特売

軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン

軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA軽量 8時間長時間再生対応 完全ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA

超コンパクト設計
イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ
軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状
最大8時間の長時間連続再生対応
ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能
イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能

付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21接続方式Bluetoothバージョン 5.0適合機器スマートフォン、タブレット再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)防滴構造IPX4インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)102待機時間最大240時間イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大8接続長(m)~10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020759M310SHOESRGNリラックスグリーン
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
15020768M310SHOESRSBLランニングスカイブルー
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
15020795M310SHOESUGRアーバングレイ
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
15020750M310SHOESCBEキャンプサンドベージュ
取扱い終了
返品不可
15020777M310SHOESSBRセミフォーマルブラウン
取扱い終了
返品不可
15020786M310SHOESTYEトレッキングイエロー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする