尾崎亀商店
SMローラーPIAボンパラゴン
防水剤トップコートに使用されている、仕上がり重視の短毛ローラーです。平滑面の美しい仕上がりを実現します。
サイズ
スモールローラー
毛丈(mm)
5(短毛)
主な用途
防水用
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020874
80550
4
100
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
15020890
80551
6
150
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください