尾崎亀商店
SMローラーPIAラム
径の太いミディアムタイプのローラーです。塗料の含み、吐き出しに抜群に適しています。
サイズ
ミディアムタイプ
毛丈(mm)
13(中毛)
サイズ(inch)
7
ローラーサイズ(mm)
180
適合ハンドル
レギュラーローラーハンドル7号
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020917
80554
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください