尾崎亀商店
ベビーローラーカール
メーカーオリジナルローラーになります。塗料をよく含み、塗りやすさを追求したスモールローラーです。
サイズ
スモールローラー
毛丈(mm)
13(中毛)
サイズ(inch)
4
ローラーサイズ(mm)
100
色(ローラー)
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15021206
80706
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください