曜日別特売

ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W

ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304内容量1個
全70種類を絞り込む
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
レバー色
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15026149LECMS-5-12-W-BK【M(並目)】0.862122.7つや消し黒
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026158LECMS-5-16-W-BK【M(並目)】0.862162.7つや消し黒
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026167LECMS-5-20-W-BK【M(並目)】0.862202.7つや消し黒
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026176LECMS-5-25-W-BK【M(並目)】0.862252.7つや消し黒
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026185LECMS-5-32-W-BK【M(並目)】0.862322.7つや消し黒
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026194LECMS-5-40-W-BK【M(並目)】0.862402.7つや消し黒
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026210LECMS-5-50-W-BK【M(並目)】0.862502.7つや消し黒
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026219LECMS-6-12-W-BK【M(並目)】1110123.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026228LECMS-6-16-W-BK【M(並目)】1110163.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026237LECMS-6-20-W-BK【M(並目)】1110203.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026246LECMS-6-25-W-BK【M(並目)】1110253.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026255LECMS-6-32-W-BK【M(並目)】1110323.8つや消し黒
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026264LECMS-6-40-W-BK【M(並目)】1110403.8つや消し黒
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026280LECMS-6-50-W-BK【M(並目)】1110503.8つや消し黒
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026289LECMS-5-12-W-SG【M(並目)】0.862122.7つや消しシルバー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026298LECMS-5-16-W-SG【M(並目)】0.862162.7つや消しシルバー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026307LECMS-5-20-W-SG【M(並目)】0.862202.7つや消しシルバー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026316LECMS-5-25-W-SG【M(並目)】0.862252.7つや消しシルバー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026325LECMS-5-32-W-SG【M(並目)】0.862322.7つや消しシルバー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026334LECMS-5-40-W-SG【M(並目)】0.862402.7つや消しシルバー
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026350LECMS-5-50-W-SG【M(並目)】0.862502.7つや消しシルバー
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026359LECMS-6-12-W-SG【M(並目)】1110123.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026368LECMS-6-16-W-SG【M(並目)】1110163.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026377LECMS-6-20-W-SG【M(並目)】1110203.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026386LECMS-6-25-W-SG【M(並目)】1110253.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026395LECMS-6-32-W-SG【M(並目)】1110323.8つや消しシルバー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026404LECMS-6-40-W-SG【M(並目)】1110403.8つや消しシルバー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026420LECMS-6-50-W-SG【M(並目)】1110503.8つや消しシルバー
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026429LECMS-5-12-W-OR【M(並目)】0.862122.7つや消しオレンジ
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026438LECMS-5-16-W-OR【M(並目)】0.862162.7つや消しオレンジ
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026447LECMS-5-20-W-OR【M(並目)】0.862202.7つや消しオレンジ
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026456LECMS-5-25-W-OR【M(並目)】0.862252.7つや消しオレンジ
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026465LECMS-5-32-W-OR【M(並目)】0.862322.7つや消しオレンジ
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026474LECMS-5-40-W-OR【M(並目)】0.862402.7つや消しオレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026490LECMS-5-50-W-OR【M(並目)】0.862502.7つや消しオレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026499LECMS-6-12-W-OR【M(並目)】1110123.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026508LECMS-6-16-W-OR【M(並目)】1110163.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026517LECMS-6-20-W-OR【M(並目)】1110203.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026526LECMS-6-25-W-OR【M(並目)】1110253.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026535LECMS-6-32-W-OR【M(並目)】1110323.8つや消しオレンジ
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026544LECMS-6-40-W-OR【M(並目)】1110403.8つや消しオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026560LECMS-6-50-W-OR【M(並目)】1110503.8つや消しオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026569LECMS-5-12-W-YW【M(並目)】0.862122.7つや消しイエロー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026578LECMS-5-16-W-YW【M(並目)】0.862162.7つや消しイエロー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026587LECMS-5-20-W-YW【M(並目)】0.862202.7つや消しイエロー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026596LECMS-5-25-W-YW【M(並目)】0.862252.7つや消しイエロー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026605LECMS-5-32-W-YW【M(並目)】0.862322.7つや消しイエロー
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026614LECMS-5-40-W-YW【M(並目)】0.862402.7つや消しイエロー
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026630LECMS-5-50-W-YW【M(並目)】0.862502.7つや消しイエロー
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15026639LECMS-6-12-W-YW【M(並目)】1110123.8つや消しイエロー
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15026474
2024-02-02
用途: GoProの固定ネジを手袋越しでも作業できる様にする

レバー位置の調整ができ、大きなレバーでグローブを付けていても確実にネジの締めと緩めが出来ました。
低温化で手袋は取りたく無いが、操作をしたいと言う要求が満たせた。
GoProのメイン固定ネジがM5なので、丁度合うモノを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする