曜日別特売

ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP

ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。

材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全70種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15039634LECM-5-12-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562122.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039650LECM-5-16-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562162.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039659LECM-5-20-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562202.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039668LECM-5-25-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562252.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039677LECM-5-32-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562322.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039686LECM-5-40-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562402.7
1,260
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039695LECM-5-50-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562502.7
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039704LECM-6-12-LWP20-BK【M(並目)】16.6110123.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039720LECM-6-16-LWP20-BK【M(並目)】16.6110163.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039729LECM-6-20-LWP20-BK【M(並目)】16.6110203.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039738LECM-6-25-LWP20-BK【M(並目)】16.6110253.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039747LECM-6-32-LWP20-BK【M(並目)】16.6110323.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039756LECM-6-40-LWP20-BK【M(並目)】16.6110403.8
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039765LECM-6-50-LWP20-BK【M(並目)】16.6110503.8
1,340
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039774LECM-5-12-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562122.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039790LECM-5-16-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562162.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039799LECM-5-20-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562202.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039808LECM-5-25-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562252.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039817LECM-5-32-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562322.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039826LECM-5-40-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562402.7
1,260
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039835LECM-5-50-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562502.7
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039844LECM-6-12-LWP20-SG【M(並目)】16.6110123.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039860LECM-6-16-LWP20-SG【M(並目)】16.6110163.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039869LECM-6-20-LWP20-SG【M(並目)】16.6110203.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039878LECM-6-25-LWP20-SG【M(並目)】16.6110253.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039887LECM-6-32-LWP20-SG【M(並目)】16.6110323.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039896LECM-6-40-LWP20-SG【M(並目)】16.6110403.8
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039905LECM-6-50-LWP20-SG【M(並目)】16.6110503.8
1,340
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039914LECM-5-12-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562122.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039930LECM-5-16-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562162.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039939LECM-5-20-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562202.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039948LECM-5-25-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562252.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039957LECM-5-32-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562322.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039966LECM-5-40-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562402.7
1,260
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039975LECM-5-50-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562502.7
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15039984LECM-6-12-LWP20-OR【M(並目)】16.6110123.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040000LECM-6-16-LWP20-OR【M(並目)】16.6110163.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040009LECM-6-20-LWP20-OR【M(並目)】16.6110203.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040018LECM-6-25-LWP20-OR【M(並目)】16.6110253.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040027LECM-6-32-LWP20-OR【M(並目)】16.6110323.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040036LECM-6-40-LWP20-OR【M(並目)】16.6110403.8
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040045LECM-6-50-LWP20-OR【M(並目)】16.6110503.8
1,340
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040054LECM-5-12-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562122.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040070LECM-5-16-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562162.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040079LECM-5-20-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562202.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040088LECM-5-25-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562252.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040097LECM-5-32-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562322.7
1,240
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040106LECM-5-40-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562402.7
1,260
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040115LECM-5-50-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562502.7
1,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040124LECM-6-12-LWP20-YW【M(並目)】16.6110123.8
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする