曜日別特売

ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP

ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。

材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303内容量1個
全70種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
最大荷重(N)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15040334LECMS-5-12-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562122.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040350LECMS-5-16-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562162.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040359LECMS-5-20-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562202.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040368LECMS-5-25-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562252.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040377LECMS-5-32-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562322.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040386LECMS-5-40-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562402.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040395LECMS-5-50-LWP20-BK【M(並目)】0.85.562502.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040404LECMS-6-12-LWP20-BK【M(並目)】16.6110123.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040420LECMS-6-16-LWP20-BK【M(並目)】16.6110163.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040429LECMS-6-20-LWP20-BK【M(並目)】16.6110203.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040438LECMS-6-25-LWP20-BK【M(並目)】16.6110253.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040447LECMS-6-32-LWP20-BK【M(並目)】16.6110323.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040456LECMS-6-40-LWP20-BK【M(並目)】16.6110403.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040465LECMS-6-50-LWP20-BK【M(並目)】16.6110503.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040474LECMS-5-12-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562122.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040490LECMS-5-16-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562162.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040499LECMS-5-20-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562202.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040508LECMS-5-25-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562252.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040517LECMS-5-32-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562322.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040526LECMS-5-40-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562402.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040535LECMS-5-50-LWP20-SG【M(並目)】0.85.562502.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040544LECMS-6-12-LWP20-SG【M(並目)】16.6110123.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040560LECMS-6-16-LWP20-SG【M(並目)】16.6110163.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040569LECMS-6-20-LWP20-SG【M(並目)】16.6110203.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040578LECMS-6-25-LWP20-SG【M(並目)】16.6110253.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040587LECMS-6-32-LWP20-SG【M(並目)】16.6110323.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040596LECMS-6-40-LWP20-SG【M(並目)】16.6110403.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040605LECMS-6-50-LWP20-SG【M(並目)】16.6110503.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040614LECMS-5-12-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562122.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040630LECMS-5-16-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562162.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040639LECMS-5-20-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562202.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040648LECMS-5-25-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562252.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040657LECMS-5-32-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562322.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040666LECMS-5-40-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562402.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040675LECMS-5-50-LWP20-OR【M(並目)】0.85.562502.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040684LECMS-6-12-LWP20-OR【M(並目)】16.6110123.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040700LECMS-6-16-LWP20-OR【M(並目)】16.6110163.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040709LECMS-6-20-LWP20-OR【M(並目)】16.6110203.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040718LECMS-6-25-LWP20-OR【M(並目)】16.6110253.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040727LECMS-6-32-LWP20-OR【M(並目)】16.6110323.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040736LECMS-6-40-LWP20-OR【M(並目)】16.6110403.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040745LECMS-6-50-LWP20-OR【M(並目)】16.6110503.8
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040754LECMS-5-12-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562122.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040770LECMS-5-16-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562162.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040779LECMS-5-20-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562202.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040788LECMS-5-25-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562252.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040797LECMS-5-32-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562322.7
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040806LECMS-5-40-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562402.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040815LECMS-5-50-LWP20-YW【M(並目)】0.85.562502.7
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15040824LECMS-6-12-LWP20-YW【M(並目)】16.6110123.8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする