曜日別特売

インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN

インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(センサつき) PLYS‐SN - NBK(鍋屋バイテック会社)

センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石内容量1個
注意
※センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15044805PLYS-4-6-0.5-S-AK-SN【カラー】PXCS-8-10-□□26【M(細目)】147.516
24,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044814PLYS-5-8-0.5-S-AK-SN【カラー】PXCS-10-12-□□38【M(細目)】154.518
24,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044830PLYS-6-9-0.5-S-AK-SN【カラー】PXCS-12-14-□□54【M(細目)】1.563.522
25,900
25,880
28,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044839PLYS-8-12-0.5-S-AK-SN【カラー】PXCS-16-17-□□92【M(細目)】1.576.526
27,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044848PLYS-10-12-0.5-S-AK-SN【カラー】PXCS-16-17-□□101【M(細目)】1.576.526
28,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044857PLYS-12-15-0.5-S-AK-SN【カラー】PXCS-20-22-□□192【M(細目)】1.59333
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
15044866PLYS-16-20-0.5-S-AK-SN【カラー】-298【M(細目)】210538
33,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする