曜日別特売

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 - NBK(鍋屋バイテック会社)

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
サイズ
最高使用圧力
繰返し精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15050484GP430NC-C30(片側)18.9GP430-(bar/エアパージ)±0.04
448,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050509GP412NC-C12(片側)1.78GP412-(bar/エアパージ)±0.01
179,000
178,800
196,680(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050518GP404N-C4(片側)0.14GP404-(bar/エアパージ)±0.01
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050606GP403N-C3(片側)0.08GP403-(bar/エアパージ)±0.01
105,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050615GP403NC-C3(片側)0.1GP403-(bar/エアパージ)±0.01
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050624GP403NO-C3(片側)0.1GP403-(bar/エアパージ)±0.01
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050640GP404NC-C4(片側)0.16GP404-(bar/エアパージ)±0.01
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050649GP404NO-C4(片側)0.16GP404-(bar/エアパージ)±0.01
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050658GP404S-C2(片側)0.14GP404-(bar/エアパージ)±0.01
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050667GP404SC-C2(片側)0.16GP404-(bar/エアパージ)±0.01
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050676GP404SO-C2(片側)0.16GP404-(bar/エアパージ)±0.01
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050685GP406N-C6(片側)0.27GP406-(bar/エアパージ)±0.01
112,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050694GP406NC-C6(片側)0.32GP406-(bar/エアパージ)±0.01
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050710GP406NO-C6(片側)0.32GP406-(bar/エアパージ)±0.01
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050719GP406S-C3(片側)0.27GP406-(bar/エアパージ)±0.01
112,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050728GP406SC-C3(片側)0.32GP406-(bar/エアパージ)±0.01
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050737GP406SO-C3(片側)0.32GP406-(bar/エアパージ)±0.01
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050746GP408N-C8(片側)0.5GP408-(bar/エアパージ)±0.01
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050755GP408NC-C8(片側)0.57GP408-(bar/エアパージ)±0.01
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050764GP408NO-C8(片側)0.57GP408-(bar/エアパージ)±0.01
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050780GP408S-C4(片側)0.5GP408-(bar/エアパージ)±0.01
124,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050789GP408SC-C4(片側)0.57GP408-(bar/エアパージ)±0.01
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050798GP408SO-C4(片側)0.57GP408-(bar/エアパージ)±0.01
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050807GP410N-C10(片側)0.85GP410-(bar/エアパージ)±0.01
141,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050816GP410NC-C10(片側)1GP410-(bar/エアパージ)±0.01
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050825GP410NO-C10(片側)1GP410-(bar/エアパージ)±0.01
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050834GP410S-C5(片側)0.85GP410-(bar/エアパージ)±0.01
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050850GP410SC-C5(片側)1GP410-(bar/エアパージ)±0.01
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050859GP410SO-C5(片側)1GP410-(bar/エアパージ)±0.01
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050868GP412N-C12(片側)1.5GP412-(bar/エアパージ)±0.01
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050877GP412NO-C12(片側)1.78GP412-(bar/エアパージ)±0.01
179,000
178,800
196,680(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050886GP412S-C6(片側)1.5GP412-(bar/エアパージ)±0.01
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050895GP412SC-C6(片側)1.78GP412-(bar/エアパージ)±0.01
179,000
178,800
196,680(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050904GP412SO-C6(片側)1.78GP412-(bar/エアパージ)±0.01
179,000
178,800
196,680(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050920GP416N-C16(片側)2.9GP416-(bar/エアパージ)±0.01
228,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
15050929GP416NC-C16(片側)3.4GP416-(bar/エアパージ)±0.01
242,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050938GP416NO-C16(片側)3.4GP416-(bar/エアパージ)±0.01
242,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050947GP416S-C8(片側)2.9GP416-(bar/エアパージ)±0.01
228,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050956GP416SC-C8(片側)3.4GP416-(bar/エアパージ)±0.01
242,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050965GP416SO-C8(片側)3.4GP416-(bar/エアパージ)±0.01
242,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050974GP420N-C20(片側)5.5GP420-(bar/エアパージ)±0.02
303,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050990GP420NC-C20(片側)6.7GP420-(bar/エアパージ)±0.02
317,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15050999GP420NO-C20(片側)6.7GP420-(bar/エアパージ)±0.02
317,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051008GP420S-C10(片側)5.5GP420-(bar/エアパージ)±0.02
303,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051017GP420SC-C10(片側)6.7GP420-(bar/エアパージ)±0.02
317,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051026GP420SO-C10(片側)6.7GP420-(bar/エアパージ)±0.02
317,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051035GP430N-C30(片側)14GP430-(bar/エアパージ)±0.04
408,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051044GP430NO-C30(片側)18.9GP430-(bar/エアパージ)±0.04
448,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051060GP430S-C15(片側)14GP430-(bar/エアパージ)±0.04
408,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051069GP430SC-C15(片側)18.9GP430-(bar/エアパージ)±0.04
448,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする