曜日別特売

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 - NBK(鍋屋バイテック会社)

パワフルグリッパ
従来品より40%性能アップ
・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。
高剛性
・従来品より50%長い爪を使用することが可能。
長寿命
・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。

使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
サイズ
繰返し精度(mm)
安全性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15050500MGP806N6(片側)0.1MGP806±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】-
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15051087MGP801N1(片側)0.008MGP801±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】-
87,200
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051096MGP802N2(片側)0.016MGP802±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】-
88,100
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051105MGP803N3(片側)0.025MGP803±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】-
92,300
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051114MGP803NC3(片側)0.035MGP803±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持
98,900
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051130MGP804N4(片側)0.05MGP804±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】-
96,300
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051139MGP804NC4(片側)0.07MGP804±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持
104,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051148MGP806NC6(片側)0.11MGP806±0.025【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051157MGP808N8(片側)0.16MGP808±0.02【安全特性(内蔵スプリング)】-
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15051166MGP808NC8(片側)0.18MGP808±0.02【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051175MGP810N10(片側)0.28MGP810±0.02【安全特性(内蔵スプリング)】-
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
15051184MGP810NC10(片側)0.32MGP810±0.02【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持
135,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051200MGP812N12(片側)0.41MGP812±0.02【安全特性(内蔵スプリング)】-
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
15051209MGP812NC12(片側)0.46MGP812±0.02【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持
165,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする