曜日別特売

高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL

高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL - NBK(鍋屋バイテック会社)

高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
機械式セルフロック
市場における最高出力比
・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。

使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
繰返し精度(mm)
爪長さ(mm)
最高速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15051218GEH6060IL-03-B60(調整可能/片側)0.9±0.02最大100【爪移動】60
818,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15051726GEH6140IL-03-B40(調整可能/片側)1.9±0.05最大160【爪移動】50
857,000
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15051735GEH6180IL-03-B80(調整可能/片側)2.6±0.05最大100【爪移動】50
910,000
909,800
1,000,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053406GEH6040IL-03-B40(調整可能/片側)0.7±0.05最大100【爪移動】60
799,000
798,800
878,680(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053415GEH6040IL-31-B40(調整可能/片側)0.7±0.05最大100【爪移動】120
877,000
869,800
956,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
15054508GEH6060IL-31-B60(調整可能/片側)0.9±0.02最大100【爪移動】120
875,000
869,800
956,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする