NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO
エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。
電圧(V)
24
繰返し精度(mm)
±0.01
保護等級
IP64
応答時間(秒)
0.035
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
制御
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15053309
GED5006IO-00-A
6(片側)
1.09
5~60
Digital I/O
最大100
¥
543,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053318
GED5008IO-00-A
8(片側)
1.66
5~60
Digital I/O
最大125
¥
569,000
¥
568,800
¥
625,680
(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053327
GED5010IO-00-A
10(片側)
2.33
5~50
Digital I/O
最大160
¥
639,000
¥
638,800
¥
702,680
(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053370
GED5006IL-00-A
6(片側)
1.09
5~50
IO-Link
最大100
¥
560,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053379
GED5008IL-00-A
8(片側)
1.66
5~50
IO-Link
最大125
¥
586,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
15053388
GED5010IL-00-A
10(片側)
2.33
5~50
IO-Link
最大160
¥
657,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください