曜日別特売

高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL

高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL - NBK(鍋屋バイテック会社)

高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
ソフトで強力
・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。
・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。

ストローク(mm)40(調整可能/片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02制御IO-Link保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
爪長さ(mm)
移動量(mm)
最高速度(mm/s)
把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15054316GED6040IL-03-A2.8最大604(必要最小/片側)【爪移動】60(ポジショニングモード)【ノミナル】800、【最小】150
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
15054325GED6040IL-31-A2.8最大604(必要最小/片側)【爪移動】120(ポジショニングモード)【ノミナル】165、【最小】15
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
15054334GED6140IL-03-A4.9最大1602(必要最小/片側)【爪移動】50(ポジショニングモード)【ノミナル】1700、【最小】210
1,440,000
1,398,000
1,537,800(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする