曜日別特売

協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O)

協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O) - NBK(鍋屋バイテック会社)

HRC-03
・電動・2爪平行タイプ
・各社協働ロボット専用グリッパ
・プラグアンドプレイ
【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】
最大把持力820N
・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。
・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。
※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。
セルフロック機構
・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。
※電動対応の場合。
360°LED表示
・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。

仕様【ケーブルシューティング】内側ストローク(mm)10(片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御Digital I/O保護等級IP40応答時間(秒)0.03移動距離(mm)0.5(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19クロージングタイム(秒)0.19内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
出力
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15054980HRC-03-117137【ロボットタイプ】Rethink Sawyer0.7-【内蔵位置検出】デジタル
561,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054989HRC-03-118505【ロボットタイプ】Universal Robots e-Series / HANWHA HCR M8ツールIO0.7-【内蔵位置検出】アナログ 0~10V
587,000
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15054998HRC-03-125035【ロボットタイプ】Mitsubishi Assista0.97-【内蔵位置検出】デジタル
616,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15055007HRC-03-126649【ロボットタイプ】安川電機 HC P-仕様0.7(センサー)PNP【内蔵位置検出】デジタル
424,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15055016HRC-03-133316【ロボットタイプ】安川電機 HC P-仕様0.7(センサー)NPN【内蔵位置検出】デジタル
424,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
15055025HRC-03-126895【ロボットタイプ】DOOSAN M- / H- / A-Serie0.7(センサー)PNP【内蔵位置検出】デジタル
539,000
538,800
592,680(税込)
36日以内出荷
返品不可
15055034HRC-03-126897【ロボットタイプ】Techman0.7(センサー)NPN【内蔵位置検出】-
562,000
559,800
615,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする