ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200

ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200 - NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200 - NBK(鍋屋バイテック会社)

高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。
高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。

材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15055759EOTCL-200-1515
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15055768EOTCL-200-1212
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15055777EOTCL-200-1616
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15055786EOTCL-200-1010
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
15055795EOTCL-200-1414
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする