水陸両用エアークッションテント

水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed水陸両用エアークッションテント - Newseed

サンシェード付きのエアークッション!
大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント!
屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える!
コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単!
選べるカラーは全5色!

用途アウトドア・レジャー材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック質量(kg)約2耐荷重(kg)約300収納時寸法(mm)約300×370×155耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400内容量1個
注意
※水に浮かせる場合は、必ず保護者の監視下、または大人同士でも複数名でご利用ください。
※本製品は高い防水性は備えていますが、長時間にわたる水上での使用は控えてください。
※本製品の水上での移動や立ち座りは慎重に行ってください。
※沖合や岩場など危険なところでの使用は避け、砂浜など平らで安全な場所で使用してください。
※風の強い日は、風や波に流されやすいので使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075630NS-S01A3301-ORオレンジ
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
15075639NS-S01A3301-BLブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
15075648NS-S01A3301-GRグリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
15075657NS-S01A3301-PUパープル
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
15075614NS-S01A3301-SBスカイブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

日本初上陸!水陸両用エアークッションテント!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする