曜日別特売

樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS

樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS - イマオコーポレーション

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15077224GRL1504P-F-SUS2ボルト無し54SMR104ZZ
1,050
1,019
1,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077240GRL15M4P-F-SUS3ボルト付き54SMR104ZZ
1,370
1,329
1,462(税込)
当日出荷
メーカー直送
15077249GRL19M5P-F-SUS7ボルト付き66696HZZ
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077258GRL20M5P-F-SUS7.3ボルト付き66696HZZ
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077267GRL24M5P-F-SUS8.8ボルト付き66696HZZ
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077276GRL25M5P-F-SUS8.7ボルト付き66696HZZ
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077285GRL2608P-F-SUS13.6ボルト無し98608HZZ
1,050
1,019
1,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
15077294GRL26M5P-F-SUS19ボルト付き98608HZZ
1,470
1,426
1,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077310GRL26M6P-F-SUS18.2ボルト付き98608HZZ
1,470
1,426
1,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077319GRL30M5P-F-SUS19ボルト付き98608HZZ
1,470
1,426
1,569(税込)
当日出荷
メーカー直送
15077328GRL35M5P-F-SUS23ボルト付き98608HZZ
1,470
1,426
1,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする