イマオコーポレーション
プランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
BSTH:2本ライン
別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUM22L/四三酸化鉄皮膜
材質(ボール)
SUJ2HRC56~60
耐熱温度(℃)
100
材質(コイルバネ)
SWPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15078195
BST5L
0.9
軽荷重用(ライン無し)
20
3
0.9
¥270
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15078204
BST6L
1.5
軽荷重用(ライン無し)
25
3.5
1
¥270
¥
269
¥296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15078220
BSTH6
1.5
重荷重用(2本ライン)
14
3.5
1
¥300
¥
299
¥329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください