エルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK

エルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK - イマオコーポレーション

異物混入対策に適した製品です。
VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。
MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)SUS303材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15086726MD-EKK21A71810.52112.5
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086735MD-EKK312027173118.5
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086744VD-EKK21A71810.52112.5
860
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086760VD-EKK312027173118.5
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする