イマオコーポレーション
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15088580
ZCL-1.0-20-A8-K
20
8
25
8(H9)
15
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088589
ZCL-1.0-22-A10-K
22
9
25
10(H9)
15
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088598
ZCL-1.0-24-A10-K
24
12
25
10(H9)
15
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088607
ZCL-1.0-25-A10-K
25
12
25
10(H9)
15
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088616
ZCL-1.0-30-A12-K
30
18
25
12(H9)
15
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088625
ZCL-1.0-32-A12-K
32
19
25
12(H9)
15
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088634
ZCL-1.0-34-A12-K
34
24
25
12(H9)
15
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088650
ZCL-1.0-35-A12-K
35
24
25
12(H9)
15
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088659
ZCL-1.0-40-A12-K
40
29
25
12(H9)
15
¥
4,900
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088668
ZCL-1.0-45-A15-K
45
37
25
15(H9)
15
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088677
ZCL-1.5-20-A12-K
20
23
30
12(H9)
17
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088686
ZCL-1.5-22-A12-K
22
25
30
12(H9)
17
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088695
ZCL-1.5-24-A12-K
24
28
30
12(H9)
17
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088704
ZCL-1.5-25-A12-K
25
34
30
12(H9)
17
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088720
ZCL-1.5-30-A15-K
30
45
30
15(H9)
17
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088729
ZCL-1.5-32-A15-K
32
49
30
15(H9)
17
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088738
ZCL-1.5-34-A15-K
34
54
30
15(H9)
17
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088747
ZCL-1.5-40-A20-K
40
64
30
20(H9)
17
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088756
ZCL-1.5-50-A20-K
50
111
30
20(H9)
17
¥
6,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088765
ZCL-2.0-15-A10-K
15
23
30
10(H9)
17
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088774
ZCL-2.0-16-A12-K
16
29
35
12(H9)
20
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088790
ZCL-2.0-18-A12-K
18
34
35
12(H9)
20
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088799
ZCL-2.0-20-A12-K
20
42
35
12(H9)
20
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088808
ZCL-2.0-22-A12-K
22
49
35
12(H9)
20
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088817
ZCL-2.0-24-A15-K
24
56
35
15(H9)
20
¥
5,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088826
ZCL-2.0-25-A15-K
25
66
35
15(H9)
20
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088835
ZCL-2.0-30-A15-K
30
83
35
15(H9)
20
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088844
ZCL-2.0-35-A20-K
35
113
35
20(H9)
20
¥
6,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088860
ZCL-2.0-40-A20-K
40
138
35
20(H9)
20
¥
7,500
¥
7,275
¥
8,003
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088869
ZCL-2.0-50-A25-K
50
209
35
25(H9)
20
¥
8,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088878
ZCL-2.0-60-A25-K
60
238
35
25(H9)
20
¥
9,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088887
ZCL-2.5-12-A10-K
12
26
40
10(H9)
25
¥
4,700
¥
4,559
¥
5,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088896
ZCL-2.5-16-A12-K
16
46
40
12(H9)
25
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088905
ZCL-2.5-20-A15-K
20
73
40
15(H9)
25
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088914
ZCL-2.5-22-A20-K
22
90
40
20(H9)
25
¥
6,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088930
ZCL-2.5-24-A20-K
24
96
40
20(H9)
25
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088939
ZCL-2.5-25-A20-K
25
109
40
20(H9)
25
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088948
ZCL-2.5-30-A20-K
30
147
40
20(H9)
25
¥
7,700
¥
7,469
¥
8,216
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088957
ZCL-2.5-40-A20-K
40
233
40
20(H9)
25
¥
9,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088966
ZCL-3.0-12-A12-K
12
43
45
12(H9)
30
¥
5,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088975
ZCL-3.0-15-A12-K
15
70
45
12(H9)
30
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15088984
ZCL-3.0-16-A15-K
16
82
45
15(H9)
30
¥
6,800
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089000
ZCL-3.0-20-A20-K
20
135
45
20(H9)
30
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089009
ZCL-3.0-25-A20-K
25
175
45
20(H9)
30
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089018
ZCL-3.0-30-A20-K
30
236
45
20(H9)
30
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089027
ZCL-3.0-40-A25-K
40
322
45
25(H9)
30
¥
14,200
¥
13,774
¥
15,151
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089036
ZCL-3.0-50-A25-K
50
400
45
25(H9)
30
¥
15,400
¥
14,938
¥
16,432
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください