イマオコーポレーション
ラック ZCR
表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。
材質(本体)
ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー
材質(芯金)
ZCR-PL/PD/T/A:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15089045
ZCR-1.0-150
49
166
-
-
F:372
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089054
ZCR-1.0-150-PD
34
151
-
-
F:372
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089070
ZCR-1.0-150-PL
36
151
-
-
F:372
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089079
ZCR-1.0-150-T
26
151
-
-
F:372
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089088
ZCR-1.0-250
80
265
-
-
F:372
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089097
ZCR-1.0-250-PD
55
248
-
-
F:372
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089106
ZCR-1.0-250-PL
58
248
-
-
F:372
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089115
ZCR-1.0-250-T
42
248
-
-
F:372
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089124
ZCR-A-1.0-350
261
352
15
15
F:372
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089140
ZCR-A-1.5-250
190
254
17
17
F:633
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089149
ZCR-A-1.5-500
422
565
17
17
F:633
¥
7,600
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089158
ZCR-A-2.0-250
275
251
20
20
F:993
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089167
ZCR-A-2.0-500
620
565
20
20
F:993
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089176
ZCR-A-3.0-250
630
254
30
30
F:2234
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089185
ZCR-A-3.0-500
1260
500
30
30
F:2234
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください