ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3

ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3 - イマオコーポレーション

軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。

材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089490UN3-10032メネジ・軽荷重用100114100
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089499UN3-12035メネジ・軽荷重用120134120
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089508UN3-8830メネジ・軽荷重用8810288
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089474UN2-18057六角穴付きボルト180195165
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15089474UN2-18012695779RA16UN2-180 鋼製握り、鋼製回転握り RA イマオコーポレーション 12695779鋼製握り、鋼製回転握り RAイマオコーポレーション1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする