曜日別特売

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ) MAU3222DS

アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ) MAU3222DS - イマオコーポレーション

スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。

材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜材質(ダストカバー)SUS304内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法S(mm)
回転方向
寸法LB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15090515MAU3222DS-050L0.2操作シャフト有50117
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090524MAU3222DS-050R0.2操作シャフト有50117
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090540MAU3222DS-050Y0.2操作シャフト無50117
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090549MAU3222DS-050Z0.2操作シャフト無50117
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090558MAU3222DS-100L0.27操作シャフト有100167
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090567MAU3222DS-100R0.27操作シャフト有100167
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090576MAU3222DS-100Y0.27操作シャフト無100167
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15090585MAU3222DS-100Z0.27操作シャフト無100167
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする