栄和機械工業
モルタルミキサー(ツバ付)
用途
モルタル混練用
材質
ドラム:鉄
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15093805
EMT-2.5L-750W
76
0.75
70
740×810×785
Φ640×350
¥
292,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093814
EMT-2.5HT-750KW
79
0.75
70
740×1020×1025
Φ640×350
¥
300,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093830
EMT-3.5HT
97
0.75
100
880×1070×1050
Φ780×350
¥
314,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093839
EMT-4-1KW
135
1
150
960×1130×1100
Φ900×365
¥
386,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません