曜日別特売

ツイスター

ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業ツイスター - 栄和機械工業
用途モルタル混練用電源(V)単相100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
出力(kW)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15093884EMG-T25Lドラム:SUS304670.7580
430,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093900EMG-T25Hドラム:SUS304700.7580
430,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093909EMG-T50Hドラム:SUS3041061130
580,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093918EMG-T50HSSドラム:鉄1061130
390,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15093927EMG-T25HSSドラム:鉄700.7580
314,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13181851EMG-T28HSドラム:鉄(側面のみステンレス)800.7580
354,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13181860EMG-T28HDSドラム:ステンレス800.7580
386,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする