曜日別特売

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ - エニダイン

速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。
油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。
速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。

方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
寸法L(mm)
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15094295ADA505MPC5030020017373450
42,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
15094304ADA505MTC5030020017373450
45,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
15094320ADA505MTP5030020017373450
42,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
15094329ADA510MPC10037225022496050
45,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
15094338ADA510MTC10037225022496050
48,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
15094347ADA510MTP10037225022496050
45,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
15094356ADA515MPC150445300275118650
47,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
15094365ADA515MTC150445300275118650
50,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
15094374ADA515MTP150445300275118650
47,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
15094390ADA520MPC200520350325141250
67,000
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
15094399ADA520MTC200520350325141250
70,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
15094408ADA520MTP200520350325141250
67,000
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
15094417ADA525MPC250590400376163850
92,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
15094426ADA525MTC250590400376163850
95,000
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
15094435ADA525MTP250590400376163850
92,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする