フットマウント

フットマウント - エニダイン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
寸法Z(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15094688FM-M115X2.0鋼材FK:50.8390037190
62,300
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
15094697FM-M33X1.5アルミニウムFK:22.210031.857.2
10,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
15094715FM-M45X1.5鋼材FK:193702761
12,000
10,880
11,968(税込)
欠品中
返品不可
15094724FM-M64X2.0鋼材FK:22.310804076
24,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
15094740FM-M85X2.0鋼材FK:18.719845981
47,400
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
15094706FM-M42X1.5鋼材FK:193702761
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする