エニダイン
ジャムナット ECOシリーズ用
適合機種
ECO10MF- □ (B)
材質
鋼材
質量(g)
2
寸法H(mm)
3.2
寸法A(mm)
15
表面処理
エニコートⅡ(黒色)
寸法B(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15094758
JN-M10X1.0E
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください