エニダイン
ロックカラー
材質
鋼材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法DH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15094846
LC-M115X2.0
551
黒染め(黒色)
130
25
4
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
15094855
LC-M42X1.5
52
黒染め(黒色)
53
8
2.5
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
15094864
LC-M45X1.5
52
塗装(黒色)
56
9.5
2.5
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
15094880
LC-M64X2.0
92
黒染め(黒色)
75
10
3
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
15094889
LC-M85X2.0
168
黒染め(黒色)
98
12
3.5
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください