ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ

ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ - エニダイン
タイプ中高速内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15094898OEM3.0MX250724514022
122,900
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
15094907OEM3.0MX3.5909.132318022
128,300
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
15094916OEM3.0MX512510.939921722
136,400
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
15094925OEM3.0MX6.516513.649425622
151,200
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
15094934OEM4.0MX10253374540735
548,100
499,800
549,780(税込)
欠品中
返品不可
15094950OEM4.0MX2501531320335
225,500
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
15094959OEM4.0MX410018.241425435
241,700
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
15094968OEM4.0MX61502051630835
257,900
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
15094977OEM4.0MX82003064335435
345,100
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
15094986OEMXT1.5MX1251.21449213
33,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15094995OEMXT1.5MX2501.719511813
35,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15095004OEMXT1.5MX3752.124614313
36,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
15095020OEMXT2.0MX2503.622614019
71,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
15095029OEMXT2.0MX41004.932829119
77,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15095038OEMXT2.0MX61506.445624119
92,300
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする