長方形フランジ

長方形フランジ - エニダイン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
寸法SA(mm)
寸法SB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15095047RF-M33X1.5アルミニウム30アルマイト(シルバー色)44.528.6
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
15095056RF-M42X1.5鋼材260黒染め(黒色)57.241.4
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15095065RF-M45X1.5鋼材255塗装(黒色)57.241.4
4,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
15095074RF-M64X2.0鋼材800黒染め(黒色)9070
12,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
15095090RF-M85X2.0鋼材1040黒染め(黒色)101.676.2
47,400
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする