ストップカラー大型

ストップカラー大型 - エニダイン
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法CD(mm)
寸法CA(mm)
寸法CB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15095135SC-M42X1.537527565949
6,300
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
15095144SC-M45X1.5-L4937527564949
6,500
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
15095160SC-M64X2.0-L1151150387611565
18,100
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
15095169SC-M64X2.0-L8685038768665
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする