高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無 - SMC

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ内容量1個
1056件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
サイズ(mm)
モータ配置
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15100069LESYH25DGA-50C501625ストレートケーブル無
98,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100078LESYH25DGA-50C-R1501625ストレート1.5
105,880
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100087LESYH25DGA-50C-R3501625ストレート3
110,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100096LESYH25DGA-50C-R5501625ストレート5
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100105LESYH25DGA-50C-R8501625ストレート8
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100114LESYH25DGA-50C-RA501625ストレート10
132,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100130LESYH25DGA-50C-RB501625ストレート15
149,880
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100139LESYH25DGA-50C-RC501625ストレート20
161,040
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100148LESYH25DGA-50W501625ストレートケーブル無
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100157LESYH25DGA-50W-R1501625ストレート1.5
137,780
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100166LESYH25DGA-50W-R3501625ストレート3
143,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100175LESYH25DGA-50W-R5501625ストレート5
151,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100184LESYH25DGA-50W-R8501625ストレート8
167,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100200LESYH25DGA-50W-RA501625ストレート10
168,630
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100209LESYH25DGA-50W-RB501625ストレート15
189,810
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100218LESYH25DGA-50W-RC501625ストレート20
202,510
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100227LESYH25DGA-100C1001625ストレートケーブル無
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100236LESYH25DGA-100C-R11001625ストレート1.5
116,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100245LESYH25DGA-100C-R31001625ストレート3
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100254LESYH25DGA-100C-R51001625ストレート5
127,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100270LESYH25DGA-100C-R81001625ストレート8
141,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100279LESYH25DGA-100C-RA1001625ストレート10
142,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100288LESYH25DGA-100C-RB1001625ストレート15
160,160
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100297LESYH25DGA-100C-RC1001625ストレート20
171,330
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100306LESYH25DGA-100W1001625ストレートケーブル無
138,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100315LESYH25DGA-100W-R11001625ストレート1.5
148,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100324LESYH25DGA-100W-R31001625ストレート3
153,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100340LESYH25DGA-100W-R51001625ストレート5
161,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100349LESYH25DGA-100W-R81001625ストレート8
177,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100358LESYH25DGA-100W-RA1001625ストレート10
178,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100367LESYH25DGA-100W-RB1001625ストレート15
200,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100376LESYH25DGA-100W-RC1001625ストレート20
212,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100385LESYH25DGA-150C1501625ストレートケーブル無
123,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100394LESYH25DGA-150C-R11501625ストレート1.5
130,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100410LESYH25DGA-150C-R31501625ストレート3
134,920
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100419LESYH25DGA-150C-R51501625ストレート5
142,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100428LESYH25DGA-150C-R81501625ストレート8
156,260
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100437LESYH25DGA-150C-RA1501625ストレート10
156,860
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100446LESYH25DGA-150C-RB1501625ストレート15
174,630
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100455LESYH25DGA-150C-RC1501625ストレート20
185,790
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100464LESYH25DGA-150W1501625ストレートケーブル無
153,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100480LESYH25DGA-150W-R11501625ストレート1.5
162,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100489LESYH25DGA-150W-R31501625ストレート3
167,920
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100498LESYH25DGA-150W-R51501625ストレート5
175,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100507LESYH25DGA-150W-R81501625ストレート8
192,230
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100516LESYH25DGA-150W-RA1501625ストレート10
193,380
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100525LESYH25DGA-150W-RB1501625ストレート15
214,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100534LESYH25DGA-150W-RC1501625ストレート20
227,260
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100550LESYH25DGB-50C50825ストレートケーブル無
98,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15100559LESYH25DGB-50C-R150825ストレート1.5
105,880
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする