曜日別特売

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ - SMC

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ内容量1個
全8448種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
8448種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
インターフェース
リード(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15110630LESYH8D1GA-50C-C5H750パラレル入力(NPN)10ケーブル無付属品無
94,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110639LESYH8D1GA-50C-C5H7150パラレル入力(NPN)10ケーブル無1.5
98,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110648LESYH8D1GA-50C-C5H7350パラレル入力(NPN)10ケーブル無3
99,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110657LESYH8D1GA-50C-C5H7550パラレル入力(NPN)10ケーブル無5
102,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110666LESYH8D1GA-50C-C5H850パラレル入力(NPN)10ケーブル無付属品無
95,760
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110675LESYH8D1GA-50C-C5H8150パラレル入力(NPN)10ケーブル無1.5
99,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110684LESYH8D1GA-50C-C5H8350パラレル入力(NPN)10ケーブル無3
101,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110700LESYH8D1GA-50C-C5H8550パラレル入力(NPN)10ケーブル無5
103,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110709LESYH8D1GA-50C-C6H750パラレル入力(PNP)10ケーブル無付属品無
94,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110718LESYH8D1GA-50C-C6H7150パラレル入力(PNP)10ケーブル無1.5
98,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110727LESYH8D1GA-50C-C6H7350パラレル入力(PNP)10ケーブル無3
99,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110736LESYH8D1GA-50C-C6H7550パラレル入力(PNP)10ケーブル無5
102,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110745LESYH8D1GA-50C-C6H850パラレル入力(PNP)10ケーブル無付属品無
95,760
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110754LESYH8D1GA-50C-C6H8150パラレル入力(PNP)10ケーブル無1.5
99,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110770LESYH8D1GA-50C-C6H8350パラレル入力(PNP)10ケーブル無3
101,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110779LESYH8D1GA-50C-C6H8550パラレル入力(PNP)10ケーブル無5
103,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110788LESYH8D1GA-50C-CEH750EtherCAT10ケーブル無付属品無
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110797LESYH8D1GA-50C-CEH850EtherCAT10ケーブル無付属品無
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110806LESYH8D1GA-50C-C9H750EtherNet/IPTM10ケーブル無付属品無
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110815LESYH8D1GA-50C-C9H850EtherNet/IPTM10ケーブル無付属品無
126,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110824LESYH8D1GA-50C-CPH750PROFINET10ケーブル無付属品無
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110840LESYH8D1GA-50C-CPH850PROFINET10ケーブル無付属品無
130,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110849LESYH8D1GA-50C-R1C5H750パラレル入力(NPN)101.5付属品無
101,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110858LESYH8D1GA-50C-R1C5H7150パラレル入力(NPN)101.51.5
105,220
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110867LESYH8D1GA-50C-R1C5H7350パラレル入力(NPN)101.53
106,920
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110876LESYH8D1GA-50C-R1C5H7550パラレル入力(NPN)101.55
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110885LESYH8D1GA-50C-R1C5H850パラレル入力(NPN)101.5付属品無
102,960
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110894LESYH8D1GA-50C-R1C5H8150パラレル入力(NPN)101.51.5
106,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110910LESYH8D1GA-50C-R1C5H8350パラレル入力(NPN)101.53
108,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110919LESYH8D1GA-50C-R1C5H8550パラレル入力(NPN)101.55
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110928LESYH8D1GA-50C-R1C6H750パラレル入力(PNP)101.5付属品無
101,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110937LESYH8D1GA-50C-R1C6H7150パラレル入力(PNP)101.51.5
105,220
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110946LESYH8D1GA-50C-R1C6H7350パラレル入力(PNP)101.53
106,920
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110955LESYH8D1GA-50C-R1C6H7550パラレル入力(PNP)101.55
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110964LESYH8D1GA-50C-R1C6H850パラレル入力(PNP)101.5付属品無
102,960
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110980LESYH8D1GA-50C-R1C6H8150パラレル入力(PNP)101.51.5
106,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110989LESYH8D1GA-50C-R1C6H8350パラレル入力(PNP)101.53
108,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15110998LESYH8D1GA-50C-R1C6H8550パラレル入力(PNP)101.55
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111007LESYH8D1GA-50C-R1CEH750EtherCAT101.5付属品無
134,970
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111016LESYH8D1GA-50C-R1CEH850EtherCAT101.5付属品無
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111025LESYH8D1GA-50C-R1C9H750EtherNet/IPTM101.5付属品無
132,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111034LESYH8D1GA-50C-R1C9H850EtherNet/IPTM101.5付属品無
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111050LESYH8D1GA-50C-R1CPH750PROFINET101.5付属品無
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111059LESYH8D1GA-50C-R1CPH850PROFINET101.5付属品無
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111068LESYH8D1GA-50C-R3C5H750パラレル入力(NPN)103付属品無
105,600
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111077LESYH8D1GA-50C-R3C5H7150パラレル入力(NPN)1031.5
109,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111086LESYH8D1GA-50C-R3C5H7350パラレル入力(NPN)1033
111,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111095LESYH8D1GA-50C-R3C5H7550パラレル入力(NPN)1035
113,740
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111104LESYH8D1GA-50C-R3C5H850パラレル入力(NPN)103付属品無
107,250
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15111120LESYH8D1GA-50C-R3C5H8150パラレル入力(NPN)1031.5
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする