曜日別特売

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し

高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し - SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し - SMC

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能

軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ内容量1個
全5632種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
5632種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
インターフェース
リード(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15216969LESYH8LGA-50C-C5H7501.06パラレル入力(NPN)108
94,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15216978LESYH8LGA-50C-C5H71501.06パラレル入力(NPN)108
98,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15216987LESYH8LGA-50C-C5H73501.06パラレル入力(NPN)108
99,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15216996LESYH8LGA-50C-C5H75501.06パラレル入力(NPN)108
102,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217005LESYH8LGA-50C-C5H8501.06パラレル入力(NPN)108
95,760
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217014LESYH8LGA-50C-C5H81501.06パラレル入力(NPN)108
99,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217030LESYH8LGA-50C-C5H83501.06パラレル入力(NPN)108
101,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217039LESYH8LGA-50C-C5H85501.06パラレル入力(NPN)108
103,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217048LESYH8LGA-50C-C6H7501.06パラレル入力(PNP)108
94,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217057LESYH8LGA-50C-C6H71501.06パラレル入力(PNP)108
98,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217066LESYH8LGA-50C-C6H73501.06パラレル入力(PNP)108
99,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217075LESYH8LGA-50C-C6H75501.06パラレル入力(PNP)108
102,250
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217084LESYH8LGA-50C-C6H8501.06パラレル入力(PNP)108
95,760
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217100LESYH8LGA-50C-C6H81501.06パラレル入力(PNP)108
99,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217109LESYH8LGA-50C-C6H83501.06パラレル入力(PNP)108
101,370
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217118LESYH8LGA-50C-C6H85501.06パラレル入力(PNP)108
103,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217127LESYH8LGA-50C-CEH7501.06EtherCAT108
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217136LESYH8LGA-50C-CEH8501.06EtherCAT108
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217145LESYH8LGA-50C-C9H7501.06EtherNet/IPTM108
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217154LESYH8LGA-50C-C9H8501.06EtherNet/IPTM108
126,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217170LESYH8LGA-50C-CPH7501.06PROFINET108
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217179LESYH8LGA-50C-CPH8501.06PROFINET108
130,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217188LESYH8LGA-50C-R1C5H7501.06パラレル入力(NPN)108
101,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217197LESYH8LGA-50C-R1C5H71501.06パラレル入力(NPN)108
105,220
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217206LESYH8LGA-50C-R1C5H73501.06パラレル入力(NPN)108
106,920
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217215LESYH8LGA-50C-R1C5H75501.06パラレル入力(NPN)108
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217224LESYH8LGA-50C-R1C5H8501.06パラレル入力(NPN)108
102,960
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217240LESYH8LGA-50C-R1C5H81501.06パラレル入力(NPN)108
106,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217249LESYH8LGA-50C-R1C5H83501.06パラレル入力(NPN)108
108,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217258LESYH8LGA-50C-R1C5H85501.06パラレル入力(NPN)108
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217267LESYH8LGA-50C-R1C6H7501.06パラレル入力(PNP)108
101,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217276LESYH8LGA-50C-R1C6H71501.06パラレル入力(PNP)108
105,220
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217285LESYH8LGA-50C-R1C6H73501.06パラレル入力(PNP)108
106,920
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217294LESYH8LGA-50C-R1C6H75501.06パラレル入力(PNP)108
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217310LESYH8LGA-50C-R1C6H8501.06パラレル入力(PNP)108
102,960
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217319LESYH8LGA-50C-R1C6H81501.06パラレル入力(PNP)108
106,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217328LESYH8LGA-50C-R1C6H83501.06パラレル入力(PNP)108
108,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217337LESYH8LGA-50C-R1C6H85501.06パラレル入力(PNP)108
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217346LESYH8LGA-50C-R1CEH7501.06EtherCAT108
134,970
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217355LESYH8LGA-50C-R1CEH8501.06EtherCAT108
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217364LESYH8LGA-50C-R1C9H7501.06EtherNet/IPTM108
132,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217380LESYH8LGA-50C-R1C9H8501.06EtherNet/IPTM108
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217389LESYH8LGA-50C-R1CPH7501.06PROFINET108
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217398LESYH8LGA-50C-R1CPH8501.06PROFINET108
137,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217407LESYH8LGA-50C-R3C5H7501.06パラレル入力(NPN)108
105,600
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217416LESYH8LGA-50C-R3C5H71501.06パラレル入力(NPN)108
109,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217425LESYH8LGA-50C-R3C5H73501.06パラレル入力(NPN)108
111,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217434LESYH8LGA-50C-R3C5H75501.06パラレル入力(NPN)108
113,740
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217450LESYH8LGA-50C-R3C5H8501.06パラレル入力(NPN)108
107,250
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15217459LESYH8LGA-50C-R3C5H81501.06パラレル入力(NPN)108
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする