サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ファンシーツール ピン抜き
手軽に使える安全本格工具
用途
ビン・釘抜き・缶の開封に
材質
軸:SWRH62A、柄:PP
全長(mm)
156
質量(g)
23
先端幅(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15343879
No.52
¥
550
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください