サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ファンシーツール プチハツリーストレート
手軽に使える安全本格工具
用途
塗装や溶接はがしに
材質
軸:SVS、柄:PP
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
176
質量(g)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15343897
No.54
¥
630
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください