センコー
エフェ スリッパ
ソフトな質感のPVC素材スリッパ。銀系の抗菌剤を練り込んだ素材を使用。底は滑りにくくパタパタ音がしにくい素材を使用。汚れてもサッと拭きとれるので、手入れが簡単。
材質
甲・中板:ポリ塩化ビニル
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※お洗濯不可のスリッパです
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346058
27588
ブラック
S
約21.5~22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346067
27589
アイボリー
S
約21.5~22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346076
27590
レッド
S
約21.5~22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346085
27591
ブラック
M
約23~24
オープン
取扱い終了
返品不可
15346094
27592
アイボリー
M
約23~24
オープン
取扱い終了
返品不可
15346110
27593
レッド
M
約23~24
オープン
取扱い終了
返品不可
15346119
27594
ブラック
L
約24.5~25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346128
27595
アイボリー
L
約24.5~25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください