ミュール型 携帯スリッパ
ミュール型ならではの軽やかさと、室内履きとしての実用性を両立。
日常からフォーマルなシーンまで、幅広く対応できる一足に仕上げました。
・ジェンダーレスなシンプルデザイン
・外履きOK のしっかりソール
・収納しやすいマグネット付きバッグ付属
足を包み込むような形状で、安定感のある履き心地を実現しました。
折りたたまない構造のため、履き替えの動作もスムーズです。
- 用途
- 授業参観、学校行事、オフィス、外移動(テラス・教室移動など)
- 仕様
- かかとフリー(ミュール型)/Vカット/滑り止めシボ加工ソール
- 色
- ブラック
- 保証期間
- ご購入日より1年(自然故障・初期不良に限る)
- 中敷
- さらりと馴染むスエード風合い(吸湿性・通気性)
- ヒール(cm)
- 約0.6
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 収納トート:約35×37(ダブルポケット・マグネット付き)
- 内容量
- 1足
注意
※屋外での短時間の移動(テラス・教室移動など)には使用できますが、常用の屋外履きとしては使用しないでください。※摩擦や水濡れにより色移りする可能性があります。淡色の衣類と合わせる際はご注意ください。
※素材の特性上、多少のシワや風合いの個体差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品改良のため、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより、実際の色味と若干異なる場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ























![ライトステップサンダル ファイン[日用品] ライトステップサンダル ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04268971-260910-02.jpg)










