内外ゴム
バックバンド付きオーバースリッパ
安全靴や長靴のまま履けるスリッパです。バックバンド付きだから踵を固定が出来て、歩行・作業がしやすい。履き口は足が入れやすいように、ゴム仕様にしています。ナイロン素材なので汚れにくく、耐久性が強い。
用途
事務所、工場など。安全靴・長靴・ギブスの上から着用。
材質
アッパー:合成繊維 底:EVAスポンジ
色
BLACK
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02603470
TT-1900
36
280/36.0cm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
02603479
TT-1900
32
230/32.0cm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった