曜日別特売

ヌーヴ スリッパ

ヌーヴ スリッパ - センコー

チェーン風に表現したオリエンタル柄を刺繍したスリッパ。ウォーム感のある素材を使用した、左右付きのソフトスリッパです。ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)。

材質
甲・中板:ポリエステル
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1534625927572ベージュM約22~24
オープン
取扱い終了
返品不可
1534626827573ブラウンM約22~24
オープン
取扱い終了
返品不可
1534627727574グリーンM約22~24
オープン
取扱い終了
返品不可
1534628627575オレンジM約22~24
オープン
取扱い終了
返品不可
1534629527576ベージュL約24~26
オープン
取扱い終了
返品不可
1534630427577ブラウンL約24~26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする