センコー
ベバイオス スリッパ
糸で織られたようなニュアンスのあるファブリック生地を使用。かかと部分は、土踏まず部が盛り上がり、優しい刺激のあるカップ形状。インテリアに馴染みやすいシンプルデザインのスリッパ。
材質
甲:ポリエステル・ポリプロピレン、中板:ポリエステル
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
注意
※お洗濯不可のスリッパです
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15346320
27578
ベージュ
S
約22~23
オープン
取扱い終了
返品不可
15346329
27579
グリーン
S
約22~23
オープン
取扱い終了
返品不可
15346338
27580
グレー
S
約22~23
オープン
取扱い終了
返品不可
15346347
27581
レッド
S
約22~23
オープン
取扱い終了
返品不可
15346356
27582
ベージュ
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346365
27583
グリーン
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346374
27584
グレー
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346390
27585
レッド
M
約23.5~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
15346399
27586
ベージュ
L
約25~26
オープン
取扱い終了
返品不可
15346408
27587
グリーン
L
約25~26
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください