内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し)

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 置型引出し(キャビネット+引出し) - DAIKEN(旧:大建工業)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

ホワイト高さ(mm)851内容量1セット
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※置型引出しは、幅の変更ができません。そのため設置する場所の固定木製棚板はカットして施工することができません。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15377409FAGA1-143+FAGB1-1435944403段
53,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377418FAGA1-243+FAGB1-2438034403段
67,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377427FAGA1-343+FAGB1-3439094403段
75,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377436FAGA1-153+FAGB1-1535945603段
74,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377445FAGA1-253+FAGB1-2538035603段
94,900
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377454FAGA1-353+FAGB1-3539095603段
106,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377470FAGA1-144+FAGB1-1445944404段
67,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377479FAGA1-244+FAGB1-2448034404段
85,200
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377488FAGA1-344+FAGB1-3449094404段
92,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377497FAGA1-154+FAGB1-1545945604段
96,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377506FAGA1-254+FAGB1-2548035604段
120,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15377515FAGA1-354+FAGB1-3549095604段
132,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする