ジョイフル
ナンバーフレーム
スタイリッシュに演出するドレスUPが出来ます。フロント&リアの2枚セット。
用途
ナンバーフレーム
材質
樹脂
幅(mm)
205
高さ(mm)
390
奥行(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15380857
J-599
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください