サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A

サイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラサイドポケット DC/2リバーシブルUSB 4.8A - カシムラ

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。
便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。
ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。
カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)
自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。
リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。
12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。
約1mの電源コードで自由な取り回しができます。
固定用の両面テープ付属。

付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚幅(mm)281ブラック高さ(mm)107材質(本体)PP・ABS質量(g)240奥行(mm)37定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5コード長さ(m)約1定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8入力DC12V収納寸法(mm)約210×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381426KX-225
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする