すべり止めシート 発砲ゴムタイプ

すべり止めシート 発砲ゴムタイプ - ジョイフルすべり止めシート 発砲ゴムタイプ - ジョイフルすべり止めシート 発砲ゴムタイプ - ジョイフルすべり止めシート 発砲ゴムタイプ - ジョイフル

振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。
接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。
使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。
曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。
両面使えるリバーシブルタイプです。

材質EPDM(発泡ウレタン)ブラック内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381645J-264S100150
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
15381654J-265M150200
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする