曜日別特売
モノタロウ

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 - モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 - モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 - モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 - モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 - モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。

用途
半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー
自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に
種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り内容量1巻
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15392617-0.8約2400.8~4
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15392626-0.9約1951.0~4
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 農機具の棚を製作
草刈りジジーズサービス業

使用している溶接機はスズキットアーキュリー80ルナⅡSAY-80L2(長いよ!)です。
純正のワイヤーがそれは高価なため、こちらを試してみました。
若干スパッタは多めですが、プロユースでもないので満足しています。
モノタロウ15%DAYに仕入れれば、約千円も安いので
とても助かっています。

対象商品 : 15392626
2024-03-18
用途: 熔接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすい商品だと思います。
ビートも引きやすく 安定していました。
次も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 15392617
2024-11-27
用途: 一般整備

安価で助かります。使用してみて今のところ問題無く使えます。

対象商品 : 15392617
2023-10-06
用途: 自動車の整備
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーの品物と変わらずに使用しています。なかなか優れものです。
コスパ最高ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 15392617
2023-12-15
用途: バイクの修理

まだ使ってませんが、スペアで購入しました、修理内容は仮溶接程度なのでこれで十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする