Mitutoyo(ミツトヨ)
インプットツール(USB-ITN-SF)
最大接続台数20台
電源
バスパワー
対応OS
Windows10(64bit)
出力仕様
USB(1チャンネル)
通信速度
12Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0認証取得:対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15425910
06AGQ001F
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください