デジマチックインジケータ

デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
リフティング関係
リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105
パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313
ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)
各種裏ぶた(オプション)
各種スタンド(オプション)
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
注意
※合否判定結果の外部出力は、できません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
裏ぶた仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426034ID-C112AX21台-180耳金付き-
45,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
15427818ID-C112AX2(JCSS校正証明書付)1セットJCSS校正証明書付180耳金付きJCSS校正証明書
53,550
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427538ID-C112AX2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付180耳金付き一般校正
52,550
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427197ID-C112AX2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付180耳金付き一般校正
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426050ID-C112AXB21台-170-
45,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
15427827ID-C112AXB2(JCSS校正証明書付)1セットJCSS校正証明書付170JCSS校正証明書
53,550
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427547ID-C112AXB2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付170一般校正
52,550
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427206ID-C112AXB2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付170一般校正
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828114ID-C112AX2(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付180耳金付き英文校正証明書付
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50828130ID-C112AXB2(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付170英文校正証明書付
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする